› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PT 4-24DC-ST

Cod. Rexel CX2820262
Cod. Produttore 2820262
Cod. EAN 4017918076818

Informazioni principali

  • Serie: URELG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero poli: 2
  • Montaggio: guide NS 32 e NS 35/7,5
  • Attacco: vite
  • Tipo morsetti: base
  • Piastra terminale: inclusa
  • Compatibilità: spine ST-REL, ST-OV, ST-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

42,5 mm

profondità

112 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

PT 4-24DC-ST