› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PT 3-HF-12DC-ST

Cod. Rexel CX2823654
Cod. Produttore 2823654
Cod. EAN 4017918077495

Informazioni principali

  • Serie: ST-REL2-KG120/1
  • Tensione ingresso: 120 V AC/DC
  • Tipo contatto: 1 contatto in chiusura
  • Materiale contatti: AgNi
  • Potenza: medie a grandi
  • Dotazione: LED indicatore
  • Compatibilità: innestabile su base
  • Tipo: spina a relè miniatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 120 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,005 A

larghezza

14,6 mm

altezza

33 mm

profondità

66,5 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

96 ... 127,2 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

96 ... 127,2 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

96 ... 127,2 V

PT 3-HF-12DC-ST