› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PT 2,5/S-QUATTRO BU

Cod. Rexel CX0827447
Cod. Produttore 0827447
Cod. EAN 4046356446556

Informazioni principali

  • Diametro pulsanti: 22 mm
  • Colore: nero, bianco
  • Montaggio: viti, rivetti
  • Dimensioni: 23 mm
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Serie: CARRIER-EMP 22

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

altezza

47,2 mm

materiale

Altro

PT 2,5/S-QUATTRO BU
€ 0,8788 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.