Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095703393
Cod. Produttore
095703393
Cod. EAN
8054684019553

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Piastra di fondo in acciaio x serie CV 720, vano alt. 709 mm, sp. 2 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

larghezza

576 mm

altezza

623 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra fondo acciaio 2mm serie CV 720 vano alto 709 mm accessorio quadro elettrico