Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095703294
Cod. Produttore
095703294
Cod. EAN
8054684019515

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVL - Piastra di fondo in acciaio x serie CV 860, vano alt. 709 mm, sp. 2 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

larghezza

720 mm

altezza

623 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra di fondo acciaio 2 mm serie CVL 860 vano altezza 709 mm accessorio quadro elettrico