› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B

Cod. Rexel CX2900380
Cod. Produttore 2900380
Cod. EAN 4046356508940

Informazioni principali

  • Ingresso: 110 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC/3 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Temperatura: -25 °C a +70 °C
  • Intervallo corrente: 0,7 x UN a 1,25 x UN
  • Connessione: Push-in morsetto base
  • Relè: stato solido miniatura
  • Serie: CX2900380

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, , 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 110 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

77 ... 137,5 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B