› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MODULO S

Cod. Rexel CX2963983
Cod. Produttore 2963983
Cod. EAN 4017918904807

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SPP
  • Tensione: 24 V UC
  • Tipo: Modulo S
  • Contatti: 2 chiusura, 1 apertura
  • Norma: ISO 13851 tipo IIIC
  • Categoria: 4, PL e
  • Isolamento: Sicuro
  • Larghezza: 22,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per comandi a due mani a norma ISO 13851 tipo IIIC fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, controllo sincronismo < 0,5 s, 2 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura, isolamento sicuro, larghezza: 22,5 mm, morsetto componibile Push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MODULO S