› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B

Cod. Rexel CX2954280
Cod. Produttore 2954280
Cod. EAN 4017918084943

Informazioni principali

  • Ingresso: 230 V AC
  • Uscita: 48-280 V AC
  • Corrente max: 3 A
  • Protezione ingressi e uscite
  • LED di segnalazione
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: EMG 17
  • Isolamento ottico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 230 V AC, uscita: 48-280 V AC/max. 3 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

184 ... 276 V

Tensione d'uscita

48 ... 280 V

PSR-SPP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B