› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 MOD. SIC

Cod. Rexel CX2963996
Cod. Produttore 2963996
Cod. EAN 4017918904814

Informazioni principali

  • Tipo: Relè sicurezza
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 8 di sicurezza
  • Canali: 1 o 2
  • Protezione: SIL 3, Cat. 4, PL e
  • Norma: EN ISO 13849
  • Morsetto: Push-in a innesto
  • Serie: PSR-SPP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per controllo arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 8 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto componibile Push-in a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,12 ... 0,2 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 MOD. SIC