› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2

Cod. Rexel CX2954785
Cod. Produttore 2954785
Cod. EAN 4017918085124

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Tipo: Modulo prova lampade
  • Configurazione: 16 coppie, 2 diodi
  • Serie: EMG 90-DIO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune: versione a 16 coppie, con comando simultaneo

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2