› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B

Cod. Rexel CX2954808
Cod. Produttore 2954808
Cod. EAN 4017918085148

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo prova lampade
  • Diodi: 2 con catodo comune
  • Versione: 8 coppie
  • Collegamento: singolo
  • Serie: EMG 90-DIO 16E/LP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo per prova lampade, con 2 diodi con catodo in comune: versione a 8 coppie, per collegamento singolo

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B