› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3

Cod. Rexel CX2966236
Cod. Produttore 2966236
Cod. EAN 4017918130862

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 6 A
  • Lunghezza: 6 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello singolo
  • Serie: FBST 6-PLC RD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello singolo, numero poli: 2, corrente nominale: 6 A, lunghezza: 6 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

numero di morsetti cavallottati

2

PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3