› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4

Cod. Rexel CX2974914
Cod. Produttore 2974914
Cod. EAN 4017918089016

Informazioni principali

  • Serie: UMK
  • Tensione: 24 V DC
  • Relè: 8 miniatura
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Montaggio: zoccoli a innesto
  • Modulo uscita: VARIOFACE
  • Applicazione: PLC
  • Protezione: senza relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 8 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC (senza relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

135 mm

altezza

77 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PSR-SPP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4