› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B

Cod. Rexel CX2966045
Cod. Produttore 2966045
Cod. EAN 4017918130824

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BSC
  • Tensione ingresso: 230 V AC/DC
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Dimensioni base: 6,2 mm
  • Corrente: permanente elevata
  • Tipo contatto: 1 contatto di scambio
  • Protezione: IP67

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 230 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B