› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1

Cod. Rexel CX2967772
Cod. Produttore 2967772
Cod. EAN 4017918174194

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BSC
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Corrente permanente: Elevata
  • Connessione: Vite
  • Contatto: 1 scambio
  • Protezione: IP67
  • Dimensione base: 14 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1