› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S

Cod. Rexel CX2966058
Cod. Produttore 2966058
Cod. EAN 4017918130817

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BSC
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Connessione: a vite
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Protezione: IP67
  • Funzione: output senza relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di output con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S