› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1

Cod. Rexel CX2964649
Cod. Produttore 2964649
Cod. EAN 4017918131043

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 10-253 V AC
  • Corrente max: 800 mA
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Morsetto a relè
  • Stato: Solido
  • Protezione: Optoaccoppiata
  • Serie: DEK-OV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 24 V DC, uscita: 10-253 V AC/800 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,8 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

10 ... 253 V

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1