Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2964623
Cod. Produttore
2964623
Cod. EAN
4017918130909

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 10-253 V AC
  • Corrente max: 800 mA
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Morsetto a relè
  • Stato: Solido
  • Serie: DEK-OV
  • Applicazione: Potenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso: 5 V DC, uscita: 10-253 V AC/800 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,8 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

10 ... 253 V

Produttore

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5