› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2

Cod. Rexel CX2966061
Cod. Produttore 2966061
Cod. EAN 4017918130831

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Dimensioni base: 6,2 mm
  • Protezione: IP67
  • Funzione: Input senza relè
  • Serie: PLC-BSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di input con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, con sensore di ripartizione della tensione di alimentazione (BB) 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2