› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SCP- 24DC/TS/M

Cod. Rexel CX2967620
Cod. Produttore 2967620
Cod. EAN 4017918171643

Informazioni principali

  • Corrente permanente: 10 A
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 deviatore
  • Montaggio: Guida DIN NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Serie: PLC-BSC.../21 HC
  • Applicazione: Correnti elevate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, per correnti permanenti elevate composta da morsetto base PLC-BSC.../21 HC con connessione a vite e relè in miniatura a innesto, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, corrente permanente limite fino a 10 A, 1 contatto deviatore, tensione d'ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,018 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,2 ... 33,6 V

PSR-SCP- 24DC/TS/M