Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2967277
Cod. Produttore
2967277
Cod. EAN
4017918163945

Informazioni di prodotto

Modulo portarelè

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto universale dorato, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

corrente nominale

0,033 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,3 ... 16,8 V

Produttore

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3