› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30

Cod. Rexel CX2966317
Cod. Produttore 2966317
Cod. EAN 4017918130800

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Relè: miniatura a innesto
  • Contatto: oro multistrato
  • Funzione: input PLC-INTERFACE
  • Serie: PLC-RSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BSC.../SEN con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30