› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2

Cod. Rexel CX2967604
Cod. Produttore 2967604
Cod. EAN 4017918169794

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Montaggio: Guida NS 35/7.5
  • Connessione: A vite
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Corrente max: 130 A
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 1 scambio
  • Serie: PLC-RSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../1 IC/ACT con connessione a vite e relè in miniatura a innesto per elevate correnti d’inserzione, per montaggio su guida di supporto NS 35/7.5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC, corrente d’inserzione max. fino a 130 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,018 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,2 ... 33,6 V

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2