Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2968373
Cod. Produttore
2968373
Cod. EAN
4017918917517

Informazioni di prodotto

Modulo attivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE con 32 relè a innesto in miniatura, a 1 contatto di scambio, 24 V DC (incl. relè)

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

271,5 mm

altezza

125,5 mm

profondità

62,5 mm

corrente nominale

0,02 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto