Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
0,03 A
larghezza
14 mm
altezza
80 mm
profondità
104 mm
apparecchio completo con base
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
21,6 ... 28,8 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile