Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
CX2702523
Cod. Produttore
2702523
Cod. EAN
4055626283371

Informazioni di prodotto

Relè di interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento per l'isolamento galvanico e l'adattamento di potenza per applicazioni SIL 3 F&G, Low Demand, diagnosi del carico in Stato Off e Stato On per circuito aperto e corto circuito, 1 contatto di sicurezza, filtro impulsi di prova, morsetto Push-in ad innesto, larghezza 17,5 mm

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

117,4 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,1 ... 0,1 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP RELE ACCOP