› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR

Cod. Rexel CX2700588
Cod. Produttore 2700588
Cod. EAN 4046356916158

Informazioni principali

  • Serie: PSR-PC
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti di sicurezza: 2 NO
  • Uscita segnalazione: 1 digitale
  • Applicazioni: SIL 3 High/Low
  • Filtro impulsi di prova: Incluso
  • Morsetti: Vite a innesto
  • Modalità Safe State: Off

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetti a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,2 ... 0,2 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC MOD. SICUR