› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP APPARECCH.

Cod. Rexel CX1249516
Cod. Produttore 1249516
Cod. EAN 4063151354688

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Serie: PSR-MM35
  • Contatti: 1 NO + 1 DO
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Tipo morsetto: Push-in
  • Valutazione sicurezza: SIL 3, Cat. 4
  • Protezione: PL e
  • Applicazione: Controllo velocità motori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori della velocità e dell'intervallo di velocità fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, valutazione a 2 canali del campo di rotazione dei motori a corrente alternata e trifase, morsetto componibile Push-in a innesto, larghezza: 12,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

116,6 mm

profondità

114,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

frequenza d’esercizio

0,5 ... 0,5 Hz

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP APPARECCH.