› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC MODULO SIC

Cod. Rexel CX1249515
Cod. Produttore 1249515
Cod. EAN 4063151353643

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 1NO + 1DO
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Serie: PSR-MM35
  • Tipo morsetto: a vite a innesto
  • Protezione: SIL 3, Cat. 4, PL e
  • Applicazione: controllo velocità motori
  • Compatibilità: motori AC trifase

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori della velocità e dell'intervallo di velocità fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, valutazione a 2 canali del campo di rotazione dei motori a corrente alternata e trifase, morsetto a vite a innesto, larghezza: 12,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

frequenza d’esercizio

0,5 ... 0,5 Hz

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC MODULO SIC