› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC RELE DI S

Cod. Rexel CX2702355
Cod. Produttore 2702355
Cod. EAN 4055626133201

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 1 NO + 2 DO
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Tipo morsetto: a vite a innesto
  • Applicazione: motori monofase/trifase
  • Valutazione sicurezza: SIL 3, Cat. 3, PL e
  • Controllo: senza sensori
  • Serie: PSR-MM25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchiatura di sicurezza per il controllo senza sensori dell'arresto di motori monofase e trifase fino a SIL 3, Cat. 3, PL e, valutazione a due canali della tensione residua di motori a corrente continua, alternata e asincroni, morsetto a vite a innesto, larghezza: 12,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

112,2 mm

profondità

114,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

funzione monitoraggio d'arresto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

frequenza d’esercizio

3000 ... 3000 Hz

PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC RELE DI S