› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PSR-CONF-WIN1.0

Cod. Rexel CX2962887
Cod. Produttore 2962887
Cod. EAN 4017918087487

Informazioni principali

  • Collegamento 1: IDC/FLK 1x14 poli
  • Collegamento 2: Vite 30 poli
  • Numero canali: 8
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia
  • Serie: UM 45-FLK14
  • Applicazione: PLC MODULO PAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Connessione a vite 30-poli, numero di canali: 8

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

74,8 mm

altezza

45 mm

profondità

52,37 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PSR-CONF-WIN1.0