Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC054143029
Cod. Produttore
054143029
Cod. EAN
8054684005082

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie SCF - Piastra equipaggiata c/morsettiera 4 poli, sez. nominale 25 mmq, e 2 portafus.
Descrizione del produttore: Morsettiere d’ingresso di tipo nodale (NM).

larghezza

134 mm

altezza

276 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,8 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

DKC

Piastra porta morsettiera 4 poli 25 mmq con portafusibili per serie SCF, accessorio nodale