Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC054142013
Cod. Produttore
054142013
Cod. EAN
8054684005051

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie SCF - Piastra equipaggiata c/morsettiera 4 poli, sez. nominale 35 mmq, e 2 portafus.
Descrizione del produttore: Piastra in materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro (Pa6-R), fissati sul fondo corpo della cassetta tramite viti. Morsettiera quadripolare tensione di isolamento 450V – corrente 80A max. Cablaggio dorsale 1,5 – 35 mmq – derivazione 1,5 – 4 mmq. Portafusibili per fusibile a cartuccia mm 10x38 – 660V – 32A. Serraggio cavi 1,5 – 4 mmq. Grado di protezione IP 20.

larghezza

122 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,7 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

DKC

Piastra porta morsettiera 4 poli 35 mmq con portafusibili per impianti elettrici industriali