Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095554101
Cod. Produttore
095554101
Cod. EAN
8054684017719

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie SCF - Piastra di fondo per cassette di derivazione da palo, dim. 90 x 150 mm
Descrizione del produttore: Corpo cassetta e coperchio in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Fondello, piastra porta apparecchiature e soletta di adattamento al palo in materiale termoplastico. Coperchio e fondello innestati a coulisse e bloccati con unica vite in acciaio inox AISI 304.

larghezza

90 mm

altezza

178,6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,09 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

DKC

Piastra fondo per cassette derivazione palo 90x150 mm serie SCF resistente grigio RAL 7040