Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC054141015
Cod. Produttore
054141015
Cod. EAN
8054684005037

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie SCF - Piastra equipaggiata c/morsettiera 4 poli, sez. nominale 16 mmq, e 2 portafus.
Descrizione del produttore: Piastra in materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro (Pa6-R), fissati sul fondo corpo della cassetta tramite viti. Morsettiera quadripolare tensione di isolamento 450V – corrente 63A max. Cablaggio dorsale 1,5 – 16 mmq – derivazione 1,5 – 4 mmq. Portafusibili per fusibile a cartuccia mm 8,5x31,5 – 450V – 10A Serraggio cavi 1,5 – 4 mmq. Grado di protezione IP 20.

larghezza

90 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,3 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

DKC

Piastra porta morsettiera 4 poli 16 mmq con portafusibili per cassette elettriche industriali