› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PS-UK 2,5 B/Z-5

Cod. Rexel CX2982786
Cod. Produttore 2982786
Cod. EAN 4046356342841

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC / 5 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Vite
  • Tipo relè: Stato solido miniatura
  • Funzione: Output PLC-interface
  • Serie: PLC-BSC.../ACT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/5 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

PS-UK 2,5 B/Z-5