Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048554
Cod. Produttore
048554
Cod. EAN
3414972281195

Informazioni di prodotto

Sensore di presenza Light Up in tecnologia IR con comando dimmer per corridoi certificato con il protocollo DALI2 per 1 zona

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore di presenza per corridoio, comando dimmer DALI (certificato DALI2). Adatta l\'illuminazione alla presenza e alla luminosità diurna. Rilevazione con tecnologia IR. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) già presente che comanda le luci. Possibilità di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Configurazione con l\'app Legrand Close Up. Sistema WEOZ.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

103 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

95,8 mm

profondità

103 mm

profondità di incasso

52,8 mm

numero di canali

64

diametro

103 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

68 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

24 m

Max. portata trasmissione laterale

3 m

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Zigbee

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

59 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

radio bidirezionale

Certificato DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

LIGHT UP WEOZ

Produttore

PS PIR 2X12M DALI CONTROSOFFITTO