Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048551
Cod. Produttore
048551
Cod. EAN
3414972281188

Informazioni di prodotto

Sensore di presenza e luminosità diurna Light Up, in tecnologia IR per locali con gestione dell\'illuminazione e funzione On-Off.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore di presenza per locali, stanze e uffici, comando ON-OFF. Adatta l\'illuminazione alla presenza e alla luminosità diurna. Rilevazione con tecnologia IR. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) già presente che comanda le luci. Possibilità di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Permette la gestione e il comando di 3 zone di illuminazione distinte in base alla luce diurna (+ funzione Offset). Configurazione con l\'app Legrand Close Up. Sistema WEOZ.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

83 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

83,2 mm

profondità

83 mm

profondità di incasso

59,3 mm

numero di canali

1

diametro

83 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

68 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

potenza di interruzione

2000 W

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Zigbee

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

12 m

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

59 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

radio bidirezionale

Adatto per montaggio a soffitto

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

LIGHT UP WEOZ

Produttore

PS PIR 15M ON-OFF CONTROSOFFITTO