›

PS PIR 15M DALI CONTROSOFFITTO

Cod. Rexel LE048552
Cod. Produttore 048552
Cod. EAN 3414972281171

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-230 V~
  • Corrente max DALI: 130 mA
  • Rilevazione: 360° PIR + IR
  • Diametro rilevazione: 12 m (a 2,5 m)
  • Grado protezione: IP20, IK04
  • Temperatura uso: -10°C +30°C
  • Modalità: Auto ON/OFF, Manual ON/OFF
  • Serie: LIGHT UP|WEOZ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di presenza per locali, stanze e uffici, comando dimmer DALI (certificato DALI2). Adatta l\'illuminazione alla presenza e alla luminosità diurna. Rilevazione con tecnologia IR. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) già presente che comanda le luci. Possibilità di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Permette la gestione e il comando di 3 zone di illuminazione distinte in base alla luce diurna (+ funzione Offset). Configurazione con l\'app Legrand Close Up. Sistema WEOZ.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

83 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

83,2 mm

profondità

83 mm

profondità di incasso

59,3 mm

numero di canali

64

diametro

83 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

68 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Zigbee

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

12 m

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

59 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

radio bidirezionale

Certificato DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

LIGHT UP WEOZ

PS PIR 15M DALI CONTROSOFFITTO