› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC ALIMENTAT

Cod. Rexel CX1234304
Cod. Produttore 1234304
Cod. EAN 4063151338039

Informazioni principali

  • Serie: ESSENTIAL POWER
  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC / 10 A
  • Regolabile: 24-28 V DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: A vite
  • Potenza: 240 W
  • Tipo: Alimentazione switching

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching ESSENTIAL POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 10 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

124 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

124 mm

larghezza di montaggio

60 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC ALIMENTAT