Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048571
Cod. Produttore
048571
Cod. EAN
3414972281157

Informazioni di prodotto

Sensore multifunzione Light Up per uffici e aule, dotato di comando on-off con protocollo DALI2 e raccolta dei dati ambientali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore multifunzione consigliato per uffici, aule scolastiche, sale riunioni, open space. Comando illuminazione ON-OFF, DALI2 (certificato DALI 2). e dati ambientali. Adatta l\'illuminazione alla presenza e alla luminosità diurna. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) già presente che comanda le luci. Possibilità di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Configurazione con l\'app Legrand Close Up. Misura i dati ambientali: luce diurna, temperatura, umidità, VOC (composti organici volatili), IAQ (qualità dell\'aria interna), rumore. Sistema WEOZ.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

103 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

85,3 mm

profondità

103 mm

profondità di incasso

52,8 mm

numero di canali

64

diametro

103 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

68 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

potenza di interruzione

1500 W

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Zigbee

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

12 m

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

59 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

radio bidirezionale

Certificato DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

LIGHT UP WEOZ

Produttore

PS+AMB PIR 15M ON-OFF+DALI CONTROSO