Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048574
Cod. Produttore
048574
Cod. EAN
3414972406260

Informazioni di prodotto

Sensore evoluto Light Up per uffici e aule con comando on-off, protocollo DALI2 a 3 zone, dati ambientali e conteggio delle persone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sensore Evoluto consigliato per uffici, aule scolastiche, sale riunioni, open space. Comando illuminazione ON-OFF, DALI2 a 3 zone (certificato DALI 2), dati ambientali e conteggio delle persone. Il conteggio delle persone permette di misurare i tassi di utilizzo e di capacità del locale. Adatta l\'illuminazione alla presenza e alla luminosità diurna. Rilevazione con tecnologia ad immagine termica. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) già presente che comanda le luci. Possibilità di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Permette la gestione e il comando di 3 zone di illuminazione distinte in base alla luce diurna (+ funzione Offset). Configurazione con l\'app Legrand Close Up. Misura i dati ambientali: luce diurna, temperatura, umidità, VOC (composti organici volatili), IAQ (qualità dell\'aria interna), rumore. Sistema WEOZ.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

103 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

76,7 mm

profondità

157 mm

profondità di incasso

52,8 mm

numero di canali

64

Diametro foro montaggio ad incasso

68 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

potenza di interruzione

1500 W

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Zigbee

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

funzione teach per luminosità di intervento

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

59 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

radio bidirezionale

Certificato DALI-2

Adatto per montaggio a soffitto

angolo di rilevamento verticale

0 ... 160 GRADO

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 360 GRADO

Serie

LIGHT UP WEOZ

Produttore

PS+AMB+CNT 8X8 ON-OFF+DALI M CONTRO