› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PRT-PV-1000

Cod. Rexel CX2908215
Cod. Produttore 2908215
Cod. EAN 4055626289151

Informazioni principali

  • Serie: POR
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatti: 2 contatti scambio
  • Connessione: Push-in
  • Relè sicurezza: contatti guida forzata
  • Norma: DIN EN 61810-3
  • Modulo: visualizzazione/soppressione
  • Montaggio: base relè premontata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo relè premontato con connessione Push-in, costituito da: base per relè, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, modulo a inserto di visualizzazione/soppressione dei disturbi e leva di fissaggio, esecuzione contatti: 2 contatti di scambio, tensione di ingresso: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,03 A

larghezza

16 mm

altezza

96 mm

profondità

70 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 28,8 V

PRT-PV-1000