› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRQUADINC 3P+T 16A 380V 6HIP66-IP67

Cod. Rexel PL489136
Cod. Produttore 489136
Cod. EAN 8014950037070

Informazioni principali

  • Serie: TOPTER PR FIX
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione operativa: 380V
  • Protezione IP: IP66/6
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Fasi: 3P+T
  • Tempo di intervento: 6H
  • Applicazione: Industriale/civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL489136 è un interruttore differenziale monofase con capacità di 16 Ampere e tensione operativa di 380 Volt. Con grado di protezione IP67, garantisce una elevata resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La struttura è realizzata in materiale resistente e durevole, progettata per offrire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La configurazione compatta e il design robusto facilitano l'installazione e la manutenzione. Questo interruttore differenziale è progettato per proteggere gli impianti da eventuali dispersioni di corrente, contribuendo alla sicurezza degli utenti e alla protezione delle apparecchiature. La sua alta qualità di costruzione e la conformità alle normative di sicurezza lo rendono una scelta affidabile per sistemi elettrici industriali e civili.
PRQUADINC 3P+T 16A 380V 6HIP66-IP67
€ 13,12 x 1 pz.
(pz.)