› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRQUADINC 3P+N+T16A 380V6HIP66-IP67

Cod. Rexel PL489146
Cod. Produttore 489146
Cod. EAN 8014950037100

Informazioni principali

  • Serie: TOPTER PR FIX
  • Tensione nominale: 380V
  • Corrente nominale: 16A
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e compatta
  • Uso: Controllo impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PRQUADINC 3P+N+T 16A 380V6HIP66-IP67 è un interruttore di potenza trifase con neutro e terra, progettato per applicazioni industriali e impianti di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità e resistente, presenta una protezione IP67 che garantisce una totale protezione contro polvere e immersioni temporanee. La sua struttura robusta è ideale per ambienti esterni o in condizioni di elevata umidità, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e protezione. Dotato di un design compatto e di facile installazione, questo interruttore si distingue per la sua capacità di gestire tensioni fino a 380V e correnti di 16A, rendendolo adatto per circuiti di potenza e sistemi di automazione. La costruzione conforme agli standard di sicurezza e qualità garantisce prestazioni ottimali e durature nel tempo. È la soluzione ideale per chi necessita di un componente affidabile e resistente per il controllo di impianti elettrici industriali.
PRQUADINC 3P+N+T16A 380V6HIP66-IP67
€ 14,58 x 1 pz.
(pz.)