› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRQUADINC 2P+T 16A 220V 6HIP66-IP67

Cod. Rexel PL489126
Cod. Produttore 489126
Cod. EAN 8014950037049

Informazioni principali

  • Serie: TOPTER PR FIX
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 220V
  • Poli: 2P+T
  • Protezione: IP66/6
  • Funzione: Differenziale monofase
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL489126 è un interruttore differenziale monofase con una capacità di 16 ampere e tensione di 220 volt. La sua protezione IP67 garantisce resistenza totale alla polvere e all'acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni o soggetti a umidità elevata. La struttura robusta è realizzata in materiali di alta qualità che assicurano affidabilità e lunga durata. La sua funzione principale è la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico. La configurazione a due poli più terra permette un'installazione semplice e sicura, mentre la compatibilità con sistemi di protezione avanzati lo rende una scelta ideale per applicazioni industriali e civili. La presenza di certificazioni di sicurezza e il grado di protezione elevato IP67 evidenziano la sua idoneità per utilizzi in condizioni estreme. Questo interruttore rappresenta una soluzione affidabile e performante per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo sicurezza e efficienza operativa.
PRQUADINC 2P+T 16A 220V 6HIP66-IP67
€ 11,58 x 1 pz.
(pz.)