Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095420501
Cod. Produttore
095420501
Cod. EAN
8054684017009

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Piastra di fondo in acciaio spessore 2mm dimensioni 179 x 229 mm
Descrizione del produttore: La piastra di fondo DKC095420501 è realizzata in acciaio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo componente è progettato per applicazioni in cui è richiesta una struttura solida e resistente. La sua forma e il design permettono un facile montaggio, rendendola ideale per diverse configurazioni di installazione. Grazie al materiale di alta qualità, la piastra è in grado di sostenere carichi significativi, rendendola adatta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La finitura non trattata dell'acciaio conferisce un aspetto autentico e industriale, mentre la compatibilità con vari sistemi di fissaggio ne facilita l'integrazione in impianti esistenti. La piastra di fondo è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche e meccaniche.

larghezza

179 mm

altezza

229 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

Piastra di fondo in acciaio 2mm 179x229mm per installazioni industriali e commerciali