Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONTLQ5MC15-1105
Cod. Produttore
TLQ5MC15-1105270
Cod. EAN
4536854115110

Informazioni di prodotto

proximity- TLQ5MC15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi cc parallelepipedi non schermati 15 mm NPN NC cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

17 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

17 mm

lunghezza del sensore

32 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

PROXIMITY- TLQ5MC15