Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONE2BS08KS02WPC
Cod. Produttore
E2BS08KS02WPC12M
Cod. EAN
4548583548756

Informazioni di prodotto

  • Serie: E2B
  • Corpo: Acciaio inox, corto
  • Distanza di rilevamento: 2 mm
  • Tipo di uscita: NPN-NA
  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Protezione: IP67
  • Temperatura operativa: -25°C a 70°C
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LITE, induttivo, acciaio inox, corpo corto, M8, schermato, 2 mm, CC, 3 fili, NPN-NA, cavo da 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

42 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMIT . L