Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONE2EX4B2122M
Cod. Produttore
E2EX4B2122M
Cod. EAN
4549734468862

Informazioni di prodotto

Proximity sensor, inductive, nickel-brass,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità, induttivo, corpo in ottone, corpo corto, M12, schermato, 4 mm, CC, 3 fili, PNP NC, cavo da 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Quasi a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

47,1 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Produttore

PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, NICKEL